Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Stretchhose Activiq anthrazit/schwarz 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Stretchhose Activiq anthrazit/schwarz 50
Produktbild zu KÜBLER Stretchhose Activiq anthrazit/schwarz 50
Produktbild zu KÜBLER Stretchhose Activiq anthrazit/schwarz 50
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
nicht heiß Bügeln / mit Dampf max 110°C
Symbol zu KÜBLER Stretchhose Activiq anthrazit/schwarz 50
Symbol zu KÜBLER Stretchhose Activiq anthrazit/schwarz 50
Symbol zu KÜBLER Stretchhose Activiq anthrazit/schwarz 50
Schonwaschgang bei 60°C
LOGO zu KÜBLER Stretchhose Activiq anthrazit/schwarz 50
Artikel-Nr.:
     3145-101169853
Herst.-Nr.:
     28505231-9799-50
EAN/GTIN:
     4053813430409
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Stretchhose Activiq anthrazit/schwarz 50

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Rechts: D-Ring in Bundnaht, Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstabtasche, Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche, Ergonomisch geformte, griffige Zipper, Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich, Elastischer Bundeinsatz, Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband, Schlitz mit Reißverschluss, Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Kontrast-Elemente: Knie- und Gesäßbereich, Gürtelschlaufen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen, Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht

Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g/m²
Type:
2850
Größe:
50
Farbe:
Anthrazit/Schwarz
Knieschoner möglich:
Nein
Serie:
Activiq
Marke:
Kübler
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 52,26*
€ 64,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,33*
€ 64,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 66,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 68,59*
Lager 3145
24
Frei Haus
ab € 85,21*
€ 102,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-50
ab € 43,97*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-M
ab € 43,40*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-50
ab € 35,72*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1250 5365-9799-M
ab € 44,79*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-50
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.