Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicht bleichen
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz L
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz L
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz L
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz L
LOGO zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz L
Artikel-Nr.:
     3145-101168554
Herst.-Nr.:
     16255374-99-L
EAN/GTIN:
     4053813481272
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz L

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Links: Napoleontasche mit Reißverschluss, Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende, Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen, Hochschließender Kragen, Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit, Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette, Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7“ geeignet, Rechts: Smartphone-Innentasche, EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen, Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar, Verlängerter Rücken, Weiches Fleece in Innenkragen, Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht, Ultraleichtes Gewebe, Ergonomisch geformte, griffige Zipper, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik, Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik, Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmeleinsatz, Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmel, an vorderer und hinterer Schulter

Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g/m²
Type:
1625
Marke:
Kübler
Material:
100% Polyester
Serie:
Bodyforce
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,04*
€ 91,54*
Lager 3145
28
€ 5,90*
ab € 72,90*
€ 91,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,79*
€ 92,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,38*
€ 92,48*
10 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 91,61*
€ 115,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.