Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Produktbild zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Produktbild zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Produktbild zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Produktbild zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Produktbild zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Anwendungsbild zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Anwendungsbild zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Anwendungsbild zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Symbol zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Symbol zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Symbol zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Symbol zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Symbol zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Symbol zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Symbol zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
LOGO zu SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101168340
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01820301
EAN/GTIN:
     9002719040088
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
SOLA Magnet-Wasserwaage AZM Länge 300 mm

Aus Alu-Rechteck-Rohrprofil, mit hoher Festigkeit, abriebfest und leicht. Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage. Eine Waagrechte- und eine Senkrechte- Focus Libelle aus unzerbrechlichem Block-Acrylglas. Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag. Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten. Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft. Stoßdämpfende Endkappen.
Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°),
bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Magnete:
2
Oberfläche:
goldeloxiert
Marke:
Sola
Querschnitt:
49,9 x 23,6 mm
Material:
Aluminium
Type:
AZM
Ausführung:
mit Magnet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 24,4057*
€ 33,1057*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 24,80*
€ 33,41*
1 Tag
35
€ 7,90*
ab € 24,73*
€ 33,44*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,78*
€ 34,10*
Lager 3145
93
€ 5,90*
ab € 32,62*
€ 43,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,69*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,32*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412101
ab € 12,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.