Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage AZM 30 mit Magneteinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage AZM 30 mit Magneteinbau
Aluminium-Wasserwaage AZM 30 mit Magneteinbau
Aluminium-Wasserwaage AZM mit Magneteinbau - Dosenlibelle
Artikel-Nr.:
     415-sola01820301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01820301
EAN/GTIN:
     9002719040088
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Durch die Verarbeitung der Magnete seitlich ins Rohrprofil ist die Messfläche durchgehend plan, lässt sich leicht reinigen und ermöglicht sauberes, präzises Arbeiten. Die extrastarken Neodym-Magnete verhindern ein Verrutschen beim Messen und sorgen für freie Hände beim Arbeiten wie z.B. beim Ausrichten und Justieren von Trockenbauschienen, Metallpfosten oder-trägern.

Die Magnet-Wasserwaage AZM findet nicht nur auf Rohren oder runden Stahlbauteilen sicheren Halt, sondern auch auf dick lackierten und beschichteten Oberflächen. Kein Lösen oder Verlust der Magnete durch Erschütterung oder Wärmeeinwirkung.

Poduktbeschreibung:

  • zum Horiontal und Vertikal messen
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
  • starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimentsion: 50 x 24 mm
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche: eloxiert
  • Profilgewicht: 750 g/m
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0.043°)
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: eloxiert
  • Magnet: Neodym
  • Endkappe: 1-K

Anzahl Magnete:

  • AZM 30/40: 2
  • AZM 50/60/80: 4
  • AZM 100/120: 6
  • AZM 150/180/200: 8
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
30 cm
Magnet:
magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 24,4057*
€ 33,3457*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 24,61*
€ 33,64*
1 Tag
35
€ 7,90*
ab € 24,60*
€ 33,67*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,67*
€ 34,16*
8 Tage
35
€ 4,30*
ab € 25,19*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,53*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412101
ab € 12,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.