| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101166056 Herst.-Nr.: 500-706-20 EAN/GTIN: 4946368693927 |
| |
|
| | |
| MITUTOYO Digital Messschieber o. Datenausgang o. Antriebsrolle IP67 0-150mm
Absolute Digimatic Messschieber nach Schutzart IP-67 ist staubdicht und übersteht sogar das zeitweilige, komplette Untertauchen in Wasser, ohne dabei Schaden zu nehmen. Extrem hohe Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in besonders rauer Arbeitsumgebung. Absolute System zur betriebssicheren Messung. Extrem resistent gegen Kühl- und Schmiermittel, beste Gleiteigenschaften des Schiebers. LCD Anzeige.
Lieferung inkl. Box, Batterie.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Antriebsrolle | Messbereich: | 0 - 150 mm | Marke: | Mitutoyo | Type: | 500-706-20 | Schnabellänge: | 40 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Schutzart: | IP 67 | Tiefenmaß: | flach | Datenausgang: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler messschieber mitutoyo 150 mm, taschen messschieber, taschenmessschieber digital, Messschieber, Schiebelehre, Schublehre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,01* | € 182,00* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,96* | € 192,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 163,31* | € 198,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 165,55* | € 211,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,25* | € 211,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|