| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101166054 Herst.-Nr.: 500-182-30 EAN/GTIN: 4946368667737 |
| |
|
| | |
| MITUTOYO Digital Messschieber o. Datenausgang ohne Antriebsrolle Messb. 0-200mm
Digimatic Messschieber für zuverlässige Messungen mit folgenden Merkmalen: Ausgerüstet mit magnetisch-induktiven Maßstab AOS. Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige Schiebebewegung. Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der abolute Nullpunkt bleibt. Unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit. LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 9 mm.
Ersatzbatterie Artikel Nr. 101 187 111.
Lieferung inkl. Box, Batterie.
Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01 mm | Schnabellänge: | 50 mm | Type: | 500-182-30 | Messbereich: | 0 - 200 mm | Ausführung: | ohne Antriebsrolle | Marke: | Mitutoyo | Tiefenmaß: | flach | Datenausgang: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, mitutoyo taschenmessschieber, Messschieber, Schiebelehre, Schublehre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,37* | € 194,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 160,94* | € 197,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 166,41* | € 203,66* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,93* | € 240,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|