| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101166011 Herst.-Nr.: 531-108 EAN/GTIN: 4946368110509 |
| |
|
| | |
| MITUTOYO Analog-Messschieber Momentklemmung Tiefenmaß flach Messb. 0-200mm/0-8"
Schiene und Schieber aus nicht rostendem gehärtetem Stahl. Erhöhte Führungsbahnen. Maßstab und Nonius mattverchromt. Lieferung in Box.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Momentklemmung | DIN: | 862 | Messbereich: | 0 - 200 mm | Schnabellänge: | 50 mm | Type: | 531-108 | Marke: | Mitutoyo | Tiefenmaß: | flach | Ablesung 2: | 1/128 " | Ablesung: | 0,05 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,35* | € 102,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,12* | € 111,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 91,01* | € 117,25* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,11* | € 125,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|