Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rohrabschneider RAS Cu-INOX 3-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu REMS Rohrabschneider RAS Cu-INOX 3-16 mm
LOGO zu REMS Rohrabschneider RAS Cu-INOX 3-16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101161963
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113200
EAN/GTIN:
     4039976020572
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rems rohrschneider
rohrabschneider
REMS Rohrabschneider RAS Cu-INOX 3-16 mm

Klein, handlich, speziell für schwer zugängliche Stellen. Stabile Konstruktion und gehärtete Gegendruckrollen für genaue Führung am Rohr. Großer Drehknopf aus Metall für leichtes Zustellen und Schneiden. Breite, präzise Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt. Speziell gehärtetes Schneidrad aus zähhartem REMS Schneidbackenstahl. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel durch Schneidradachse mit Kugelrastung. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

Weitere Informationen:
Marke:
Rems
Wandstärke:
4 mm
ø Zoll:
1/8 - 5/8 "
ø:
3 - 16 mm
Type:
RAS Cu-INOX
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 19,13*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 22,02*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,89*
€ 23,07*
3 Tage
30
10
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 24,46*
Lager 3145
8
1
€ 5,90*
ab € 22,20*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
565051
ab € 225,66*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 1.002,85*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.230,46*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 281,73*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 168,27*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 155,81*
Ähnlich
REMS
113210
ab € 7,91*
Ähnlich
REMS
113213
ab € 13,83*
Ähnlich
REMS
113250 R
ab € 16,08*
Ähnlich
REMS
113255 R
ab € 19,40*
Ähnlich
REMS
113260 R
ab € 22,35*
Ähnlich
REMS
113380
ab € 84,32*
Ähnlich
REMS
113400
ab € 98,93*
Ähnlich
REMS
113401
ab € 109,78*
Ähnlich
REMS
113500
ab € 140,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.