Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems RAS Cu-INOX 3-16 #113200 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS RAS Cu-INOX 3-16 113200 R
REMS RAS Cu-INOX 3-16 113200 R
REMS RAS Cu-INOX 3-16 113200 R
REMS RAS Cu-INOX 3-16 113200 R
Artikel-Nr.:
     6922B-4702433
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113200 R
EAN/GTIN:
     4039976020572
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rems rohrschneider
rohrabschneider
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Länge:
60 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
20 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 19,12*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 22,01*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 23,22*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 17,67*
€ 24,48*
2 Tage
30
10
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
565051
ab € 224,18*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 996,64*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.230,23*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 282,31*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 168,77*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 155,75*
Ähnlich
REMS
113210
ab € 7,91*
Ähnlich
REMS
113213
ab € 13,83*
Ähnlich
REMS
113250 R
ab € 16,14*
Ähnlich
REMS
113255 R
ab € 19,43*
Ähnlich
REMS
113260 R
ab € 22,27*
Ähnlich
REMS
113380
ab € 84,55*
Ähnlich
REMS
113400
ab € 99,00*
Ähnlich
REMS
113401
ab € 110,12*
Ähnlich
REMS
113500
ab € 140,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.