Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Schraubendreher-Satz 932/6+Rack Schlitz/Phillips 6-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild zu WERA Schraubendreher-Satz 932/6+Rack Schlitz/Phillips 6-teilig
Produktbild zu WERA Schraubendreher-Satz 932/6+Rack Schlitz/Phillips 6-teilig
Anwendungsbild zu WERA Schraubendreher-Satz 932/6+Rack Schlitz/Phillips 6-teilig
Anwendungsbild zu WERA Schraubendreher-Satz 932/6+Rack Schlitz/Phillips 6-teilig
Symbol zu WERA Schraubendreher-Satz 932/6+Rack Schlitz/Phillips 6-teilig
Symbol zu WERA Schraubendreher-Satz 932/6+Rack Schlitz/Phillips 6-teilig
LOGO zu WERA Schraubendreher-Satz 932/6+Rack Schlitz/Phillips 6-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101156105
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018282001
EAN/GTIN:
     4013288018090
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
WERA Schraubendreher-Satz 932/6+Rack Schlitz/Phillips 6-teilig

Mit Schlagkappe und durchgehender Sechskantklinge, extrazäh. Kraftform-Griff (mit Hart- und Weichzonen) mit Abrollschutz. Inklusive Rack.

Inhalt: je 1 St. 932 A Schlitz 3.5 x 80, 4.5 x 90, 5.5 x 100, 7.0 x 125 mm;
je 1 St. 917 SPH PH 1/80, PH 2/100.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz | Phillips
Ausführung:
mit Schlüsselhilfe
Oberfläche:
nicromatt
Satzgröße:
6-tlg.
Type:
932/6 Rack
Zusatzbezeichnung:
Schraubmeissel
Marke:
Wera
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
358
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 23,19*
€ 27,90*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 22,30*
€ 27,91*
3 Tage
4
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 23,36*
€ 28,08*
1 Tag
358
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 24,49*
€ 29,22*
Lager 3145
19
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 55,27*
€ 63,40*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,40*
€ 75,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 62,92*
€ 74,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,89*
€ 73,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,72*
€ 69,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,41*
€ 68,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 55,27*
€ 65,77
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05017005001
ab € 3,82*
Zubehör
Wera
05017010001
ab € 5,31*
Zubehör
Wera
05018260001
ab € 3,12*
Zubehör
Wera
05018262001
ab € 3,46*
Zubehör
Wera
05018264001
ab € 4,54*
Zubehör
Wera
05018266001
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.