Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm, 05017005001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017005001
917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017005001
Wera 917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm, 05017005001
Artikel-Nr.:
     C2371-05017005001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05017005001
EAN/GTIN:
     4013288017734
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017005001

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe bei Größe 1-4
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größe: 4/200 Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Klinge durchgehend:
true
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PH
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008710001
ab € 3,28*
Ähnlich
Wera
05008720001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera
05008723001
ab € 7,00*
Ähnlich
Wera
05008735001
ab € 5,90*
Ähnlich
Wera
05008740001
ab € 10,45*
Ähnlich
Wera
05009305001
ab € 3,23*
Ähnlich
Wera
05017010001
ab € 5,35*
Ähnlich
Wera
05017015001
ab € 7,97*
Ähnlich
Wera
05017020001
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.