Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1.0 x 5.5 x 100 mm, 05018264001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
932 A Schlitzschraubendreher - Wera Werk - 05018264001
932 A Schlitzschraubendreher - Wera Werk - 05018264001
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1.0 x 5.5 x 100 mm, 05018264001
Artikel-Nr.:
     C2371-05018264001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018264001
EAN/GTIN:
     4013288018021
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

932 A Schlitzschraubendreher - Wera Werk - 05018264001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe ab 0,8 x 4,5
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Klinge durchgehend:
true
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018274001
ab € 15,57*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 6,40*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 7,76*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,05*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,11*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 5,58*
Ähnlich
Wera
05018270001
ab € 9,35*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 7,36*
Ähnlich
Wera
05018272001
ab € 11,84*
Ähnlich
RS Pro
1829666
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.