Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm, 05017010001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017010001
917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017010001
Wera 917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm, 05017010001
Artikel-Nr.:
     C2371-05017010001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05017010001
EAN/GTIN:
     4013288017741
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017010001

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe bei Größe 1-4
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größe: 4/200 Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Klinge durchgehend:
true
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PH
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008710001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05008720001
ab € 4,42*
Ähnlich
Wera
05008723001
ab € 7,03*
Ähnlich
Wera
05008735001
ab € 5,91*
Ähnlich
Wera
05008740001
ab € 10,42*
Ähnlich
Wera
05009305001
ab € 3,21*
Ähnlich
Wera
05017005001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera
05017015001
ab € 8,02*
Ähnlich
Wera
05017020001
ab € 11,65*
Ähnlich
RS Pro
1829698
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.