Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Zirkular Drahtbürste gezopft 178 x 14 x 0.50 mm Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LESSMANN Zirkular Drahtbürste gezopft 178 x 14 x 0.50 mm Stahldraht
Produktbild zu LESSMANN Zirkular Drahtbürste gezopft 178 x 14 x 0.50 mm Stahldraht
Symbol zu LESSMANN Zirkular Drahtbürste gezopft 178 x 14 x 0.50 mm Stahldraht
LOGO zu LESSMANN Zirkular Drahtbürste gezopft 178 x 14 x 0.50 mm Stahldraht
Artikel-Nr.:
     3145-101128032
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     475211
EAN/GTIN:
     4017359005095
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
LESSMANN Zirkular Drahtbürste gezopft 178 x 14 x 0.50 mm Stahldraht

Für die Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht).
Zum Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke, Gummirückständen und zum Entgraten.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
Breite:
14 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Drehzahl max.:
12500 r/min
Material:
Stahldraht
ø:
178 mm
Zopfanzahl:
32
Ausführung:
gezopft
Marke:
Lessmann
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl lessmann, rundbürste, rundbürste lessmann, Drahtbürste, Entgratbürste, Zirkularbürste, Zopfbürste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 14,98*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 11,64*
€ 16,17*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 11,57*
€ 16,20*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 11,60*
€ 16,47*
Lager 3145
25
1
€ 5,90*
ab € 21,21*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002653151
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.