Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann
Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann
Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann
Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     214-3079750178
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     475211
EAN/GTIN:
     4017359005095
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Rundbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
12500 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl lessmann, rundbürste, rundbürste lessmann, Rund-Bürste, 3079750178, 79750178
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 11,54*
€ 16,02*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 16,04*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 16,20*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 11,58*
€ 16,34*
1 Tag
7
1
€ 8,50*
ab € 19,93*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002653151
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.