Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D178x 13 B22,2 gz-STD 050 PRO/Q-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D178x 13 B22,2 gz-STD 050 PRO/Q-6
Rundb. D178x 13 B22,2 gz-STD 050 PRO/Q-6
Rundb. D178x 13 B22,2 gz-STD 050 PRO/Q-6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002653151
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002653151
EAN/GTIN:
     4013349610225
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur universellen Anwendung auf allen gängigen Winkelschleifern.

  • Aggressive und schnelle Reinigung
  • Hohe Standzeit
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Erhältlich in diversen Ausführungen, mit Aufnahmebohrung oder Gewinde M14
  • alle Drahtspitzen sind gleichzeitig im Einsatz

Anwendung: Zum Aufrauen, Entgraten und einfachen Entrostarbeiten.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
178 mm
Arbeitsbreite:
13 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
42 mm
Bohrung Ø:
22.2 mm
RPM max.:
10000
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 42 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 54 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002621131
ab € 12,99*
Ähnlich
Osborn
0002621151
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.