Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann 475211 Zopf-Rundbürsten Drm 178 x 14 mm 32 Z Stahldraht STH glatt 0,
Lessmann 475211 Zopf-Rundbürsten Drm 178 x 14 mm 32 Z Stahldraht STH glatt 0,
Artikel-Nr.:
     4682-79750178
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     475211
EAN/GTIN:
     4017359005095
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,769 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl lessmann, rundbürste, rundbürste lessmann, 4017359005095;3079750178;79750178;Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0, 5mm Lessmann;475211;Lessmann
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 11,54*
€ 16,02*
Lager 4682
7
1
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 16,04*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 16,20*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 11,58*
€ 16,34*
1 Tag
7
1
€ 8,50*
ab € 19,93*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002653151
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.