Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann
Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann
Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann
Rundbürste Stahldraht 178x14mm, gezopft 0,5mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682387
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     475211
EAN/GTIN:
     4017359005095
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Rundbürste, Stahldraht, gezopft

Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
178 mm
Besatzstärke:
0,5 mm
Arbeitsbreite:
14 mm
Besatzlänge:
38 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12500 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
475211
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl lessmann, rundbürste, rundbürste lessmann, Rund-Bürste, 3079750178, 79750178
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
€ 4,90*
ab € 11,54*
€ 16,02*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 16,04*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 16,20*
6 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 11,58*
€ 16,34*
1 Tag
7
1
€ 8,50*
ab € 19,93*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002653151
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.