Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer-Satz M3-M12 HSS-E TIN 40º RSP 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer-Satz M3-M12 HSS-E TIN 40º RSP 7-teilig
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer-Satz M3-M12 HSS-E TIN 40º RSP 7-teilig
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer-Satz M3-M12 HSS-E TIN 40º RSP 7-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101119123
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41871330007
EAN/GTIN:
     4014691277890
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
maschinen-gewindebohrer satz
BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer-Satz M3-M12 HSS-E TIN 40º RSP 7-teilig

Oberflächenhärte ca. 2500 HV. Für Vergütungsstahl bis 1200 N/mm², legierter Stahl bis 1000 N/mm², Werkzeugstahl bis 1200 N/mm², Temperaturbeständig bis 600º C.

Lieferung inkl. Maschinengewindebohrer DIN 371 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10, DIN 376 M12, in Kunststoffkassette.

Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3 - M12
Marke:
Bohrcraft
Material:
HSS-E TIN
Satzgröße:
7-tlg.
Ausführung:
40° RSP
Type:
MGB 7 S-K
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, Maschinengewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrcraft
41870301000
ab € 18,95*
Sonstiges
Bohrcraft
41870300300
ab € 13,16*
Sonstiges
Bohrcraft
41870300400
ab € 13,16*
Sonstiges
Bohrcraft
41870300500
ab € 13,45*
Sonstiges
Bohrcraft
41870300600
ab € 13,91*
Sonstiges
Bohrcraft
41870300800
ab € 15,93*
Sonstiges
Bohrcraft
41880301200
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.