Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40° RSP HSS-E TIN DIN371 M10 verstärkter Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40° RSP HSS-E TIN DIN371 M10 verstärkter Schaft
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40° RSP HSS-E TIN DIN371 M10 verstärkter Schaft
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40° RSP HSS-E TIN DIN371 M10 verstärkter Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-101118996
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41870301000
EAN/GTIN:
     4014691277814
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40° RSP HSS-E TIN DIN371 M10 verstärkter Schaft

Form C 40º RSP (rechtsspiralig) = 2 - 3 Gang Anschnitt für Sacklöcher, Oberflächenhärte ca. 2500 HV. Für Baustahl bis 800 N/mm², Automatenstahl bis 1000 N/mm², Vergütungsstahl bis 1200 N/mm², Guss und Grauguss, Temperaturbeständig bis 600º C.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Schaft ø / Toleranz:
- / 6H mm
Gewindegröße:
M 10
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
DIN:
371
Marke:
Bohrcraft
Steigung:
1,5 mm
Material:
HSS-E TIN
Form:
C 40° RSP für Sacklöcher
Kernloch ø:
8,5 mm
Vierkant:
8 mm
Gewindelänge:
8 mm
Type:
4187
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500800
ab € 10,23*
Zubehör
Alpen-Maykestag
61100850100
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.