Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40° RSP HSS-E TIN DIN371 M5 verstärkter Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40° RSP HSS-E TIN DIN371 M5 verstärkter Schaft
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40° RSP HSS-E TIN DIN371 M5 verstärkter Schaft
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40° RSP HSS-E TIN DIN371 M5 verstärkter Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-101118993
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41870300500
EAN/GTIN:
     4014691277784
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40° RSP HSS-E TIN DIN371 M5 verstärkter Schaft

Form C 40º RSP (rechtsspiralig) = 2 - 3 Gang Anschnitt für Sacklöcher, Oberflächenhärte ca. 2500 HV. Für Baustahl bis 800 N/mm², Automatenstahl bis 1000 N/mm², Vergütungsstahl bis 1200 N/mm², Guss und Grauguss, Temperaturbeständig bis 600º C.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Schaft ø / Toleranz:
- / 6H mm
Steigung:
0,8 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Gewindegröße:
M 5
Material:
HSS-E TIN
DIN:
371
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Marke:
Bohrcraft
Form:
C 40° RSP für Sacklöcher
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
Kernloch ø:
4,2 mm
Vierkant:
4,9 mm
Gewindelänge:
8 mm
Type:
4187
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500490
ab € 6,77*
Zubehör
Alpen-Maykestag
61100420100
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.