Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN 0030300800100 Feinsteinzeugfliesenbohre r C PROTECTOR D.8mm ALPEN Einsa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPEN 0030300800100 Feinsteinzeugfliesenbohre r C PROTECTOR D.8mm ALPEN Einsa
ALPEN 0030300800100 Feinsteinzeugfliesenbohre r C PROTECTOR D.8mm ALPEN Einsa
Artikel-Nr.:
     1955B-39976863122
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0030300800100
EAN/GTIN:
     9002741293865
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 8 mm
fliesenbohrer
ALPEN 0030300800100 Feinsteinzeugfliesenbohre r C PROTECTOR D.8mm ALPEN Einsatzbereich: Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan · keine Kühlung erforderlich · nicht geeignet zum Schlagbohren · Schneidenanzahl:
Weitere Informationen:
eClassID:
21019103
HerstellerNr:
0030300800100
Werksnummer:
8000671159
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Feinsteinzeugfliesenbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 14,29*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 10,18*
€ 14,37*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,10*
€ 15,55*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 11,77*
€ 16,52*
€ 7,95*
ab € 11,97*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
557728
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.