Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bohrer-Kassette DIN338RN HSS Co5 ø 1-10 mm 19-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bohrer-Kassette DIN338RN HSS Co5 ø 1-10 mm 19-teilig
Produktbild zu BOHRCRAFT Bohrer-Kassette DIN338RN HSS Co5 ø 1-10 mm 19-teilig
LOGO zu BOHRCRAFT Bohrer-Kassette DIN338RN HSS Co5 ø 1-10 mm 19-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101110605
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     11401310019
EAN/GTIN:
     4014691170849
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
BOHRCRAFT Bohrer-Kassette DIN338RN HSS Co5 ø 1-10 mm 19-teilig

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit 135º Kreuzanschliff für höchste Beanspruchung in schwer zerspanbaren Werkstoffen, wie V2A und V4A, Stahl, Grauguss, etc. In Kassette aus Stahlblech, lackiert. ø um 0,5 mm steigend.

Weitere Informationen:
Satzgröße:
19-tlg.
Bohrer ø von bis:
1 - 10 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Ausführung:
Spitzenwinkel 135° und Kreuzanschliff C
DIN:
338 RN
Material:
HSS Co5
Marke:
Bohrcraft
Type:
KE 10
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, Bohrer, Bohrerkassette, Bohrersatz, Eisenbohrer, Eisenbohrerkassette, Eisenbohrersatz, Kassette, Metallbohrer, Metallbohrerkassette, Metallbohrersatz, Ruko, Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,61*
€ 53,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,37*
€ 52,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,77*
€ 49,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,84*
€ 48,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,99*
€ 47,59
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,82*
€ 40,25
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060119C700
ab € 181,40*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100100
ab € 0,37*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100150
ab € 0,42*
Sonstiges
Bohrcraft
11400101000
ab € 6,55*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100200
ab € 0,50*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100250
ab € 0,61*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100300
ab € 0,85*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100350
ab € 0,95*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100400
ab € 1,13*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100450
ab € 1,41*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100500
ab € 1,74*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100550
ab € 1,87*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100600
ab € 2,16*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100650
ab € 2,39*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100700
ab € 2,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.