Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 6,5 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 6,5 mm
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 6,5 mm
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 6,5 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101110591
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     11400100650
EAN/GTIN:
     4014691008210
Suchbegriffe:
6.5mm
Bohrer
Eisenbohrer
Metallbohrer
BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 6,5 mm

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit 135º Kreuzanschliff für höchste Beanspruchung in schwer zerspanbaren Werkstoffen, wie V2A und V4A, Stahl, Grauguss, etc.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
101 mm
Ausführung:
Spitzenwinkel 135° und Kreuzanschliff C
Nutlänge:
63 mm
Marke:
Bohrcraft
Material:
HSS Co5
Bohrer ø:
6,5 mm
DIN:
338 RN
Weitere Suchbegriffe: Ruko, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.