Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 1,0 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 1,0 x 34 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 1,0 x 34 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 1,0 x 34 mm
3-Flächenschaft
LOGO zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 1,0 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101110301
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     12020300100
EAN/GTIN:
     4014691288384
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 1,0 x 34 mm

Innovative Stufengeometrie ab Ø 2,5 mm. Präzise kreisrunde Bohrungen mit gratfreien Lochrändern. Sauberes Anbohren durch selbstzentrierende Spitze. Besonders schneller Bohrfortschritt. Dampfangelassene Fase. 3-Flächenschaft ab Ø 4,0 mm für optimale Kraftübertragung. Perfekt für Akkuschrauber / Bohrmaschine. Erheblich schneller als normale Spiralbohrer. Vereinfachtes Aufbohren bestehender Bohrlöcher. Ideal zum Ausbohren von Bolzen oder Nieten. Universell einsetzbar in Stahl < 1.000 N/mm², Gusswerkstoffe, Aluminium, Kunststoffe (z.B. Acrylglas), Hart- und Weichholz.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
1 mm
Material:
HSS-G
Nutlänge:
12 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
Turbo Step
Marke:
Bohrcraft
Gesamtlänge:
34 mm
DIN:
338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 1mm, din 338, bohrcraft din 338, Smart Step, Stufenbohrer, Stufenspiralbohrer, Würth-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohrcraft
12021330019
ab € 115,79*
Ähnlich
Bohrcraft
12021330025
ab € 204,48*
Ähnlich
Bohrcraft
12021330005
ab € 36,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.