| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101110343 Herst.-Nr.: 12021330019 EAN/GTIN: 4014691288780 |
| |
|
| | |
| BOHRCRAFT Bohrer-Kassette Turbo Step KG13 DIN338 HSS-G ø 1-10 mm 19-teilig
Innovative Stufengeometrie ab Ø 2,5 mm. Präzise kreisrunde Bohrungen mit gratfreien Lochrändern. Sauberes Anbohren durch selbstzentrierende Spitze. Besonders schneller Bohrfortschritt. Dampfangelassene Fase. 3-Flächenschaft ab Ø 4,0 mm für optimale Kraftübertragung. Perfekt für Akkuschrauber / Bohrmaschine. Erheblich schneller als normale Spiralbohrer. Vereinfachtes Aufbohren bestehender Bohrlöcher. Ideal zum Ausbohren von Bolzen oder Nieten. Universell einsetzbar in Stahl < 1.000 N/mm², Gusswerkstoffe, Aluminium, Kunststoffe (z.B. Acrylglas), Hart- und Weichholz.
Inhalt: Bohrer ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm
Weitere Informationen: | | Material: | HSS-G | DIN: | 338 | Marke: | Bohrcraft | Satzgröße: | 19-tlg. | Aufnahme: | Zylinderschaft bis ø 3,5 mm | 3-Flächenschaft ab ø 4 mm | Ausführung: | Turbo Step | Bohrer ø von bis: | 1 - 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, Bohrer-Kassette, Bohrer-Satz, Bohrerkassette, Bohrersatz, Edelstahlbohrer-Kassette, Edelstahlbohrerkassette, Eisenbohrer-Kassette, Eisenbohrer-Satz, Eisenbohrerkassette, Eisenbohrersatz, Metallbohrer-Kassette, Metallbohrer-Satz, Metallbohrerkassette, Metallbohrersatz, Nirobohrer-Kassette, Nirobohrerkassette, Nirostabohrer-Kassette, Nirostabohrerkassette, Smart Step, Stufenbohrer, Stufenspiralbohrer, Würth-Bohrer |
| | |
| |