Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Rundbürste mit Bohrung 150 x 30 x 31,75 mm Stahldraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundb. D150x 30 B31,75 gw-STD030 PRO/Q3
Rundb. D150x 30 B31,75 gw-STD030 PRO/Q3
Rundb. D150x 30 B31,75 gw-STD030 PRO/Q3
Artikel-Nr.:
     3145-101110111
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902544162
EAN/GTIN:
     4013349322524
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 150mm osborn
rundbürste
OSBORN Rundbürste mit Bohrung 150 x 30 x 31,75 mm Stahldraht gewellt

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen. Für Werkbankschleifer oder Tischentgratern zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Allen Bürsten sind Reduzierringe für die üblichen Aufnahmegrößen beigelegt:
Set 1: Rohr 30, Reduzierring auf 1" / 1/2" / 12 / 16 / 20 / 22,2 mm
Set 2: Rohr 40, Reduzierring auf 1" / 1/2" / 16 / 20 / 22,2 / 32 mm
Set 3: Rohr 50, Reduzierring auf 1" / 1/2" / 16 / 20 / 22,2 / 32 mm
Set 4: Rohr 80+100, Bohrung 50.8 mm, Reduzierring auf 30 mm
Set 5: Rohr 80+100, Bohrung 50.8 mm, Reduzierring auf 32 mm

Weitere Informationen:
ø:
150 mm
Bohrung:
31,75 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Marke:
Osborn
Ausführung:
gewellter Draht
Drehzahl max.:
6000 r/min
Breite:
30 mm
Material:
Stahldraht
Nutzlänge:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste, Drahtbürste, Entgratbürste
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 13,10*
4 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 13,48*
4 Tage
31
3
€ 5,99*
ab € 10,21*
€ 13,50*
2 Tage
42
1
€ 5,50*
ab € 10,33*
€ 13,54*
Lager 3145
4
1
€ 5,90*
ab € 28,97*
€ 35,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,98*
Ähnlich
Osborn
9902522163
ab € 9,00*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,50*
Ähnlich
Osborn
9902543563
ab € 63,67*
Ähnlich
Osborn
9902554162
ab € 11,94*
Ähnlich
Osborn
9902566362
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.