Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.150mm Drahtstärke 0,3mm STA 30mm 6000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4035187215
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902544162
EAN/GTIN:
     4013349322524
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
gewellter Draht · mehrreihig · für alle Bürstenarbeiten · auf Doppelschleifbock
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Besatzbreite:
30 mm
Besatzlänge:
29 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
6000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
31,75 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 13,38*
2 Tage
48
6
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 13,61*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 13,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,30*
€ 14,01*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 10,44*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,93*
Ähnlich
Osborn
9902522163
ab € 8,97*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,25*
Ähnlich
Osborn
9902543563
ab € 63,66*
Ähnlich
Osborn
9902554162
ab € 11,87*
Ähnlich
Osborn
9902566362
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.