Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D150x 30 B31,75 gw-STD030 PRO/Q3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D150x 30 B31,75 gw-STD030 PRO/Q3
Rundb. D150x 30 B31,75 gw-STD030 PRO/Q3
Rundb. D150x 30 B31,75 gw-STD030 PRO/Q3
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902544162
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902544162
EAN/GTIN:
     4013349322524
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 150mm osborn
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • Hohe Drahtdichte
  • Universeller Einsatz durch beiliegende Bohrungsreduzierungsstücke: Ø75-125 mm: 1/2", 5/8", 20 mm Ø150-200 mm: 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8", 1", 1 1/4"

Anwendung: Z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgratern zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Zur Anwendung auf: Guss, Gesintertes Metall, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Arbeitsbreite:
30 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
29 mm
Bohrung Ø:
31.75 mm
RPM max.:
6000
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,98*
Ähnlich
Osborn
9902522163
ab € 8,47*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,55*
Ähnlich
Osborn
9902543563
ab € 63,94*
Ähnlich
Osborn
9902554162
ab € 11,95*
Ähnlich
Osborn
9902566362
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.