Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.150mm Drahtstärke 0,3mm STA 30mm 6000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundb. D150x 30 B31,75 gw-STD030 PRO/Q3
Rundb. D150x 30 B31,75 gw-STD030 PRO/Q3
Rundb. D150x 30 B31,75 gw-STD030 PRO/Q3
Artikel-Nr.:
     1498-4148210150
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902544162
EAN/GTIN:
     4013349322524
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 150mm osborn
rundbürste
gewellter Draht · mehrreihig · für alle Bürstenarbeiten · auf Doppelschleifbock
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Marke:
OSBORN
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Besatzbreite:
30 mm
Besatzlänge:
29 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
6000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
31,75 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
3
€ 5,99*
ab € 9,87*
€ 13,07*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 13,13*
1 Tag
41
1
€ 5,59*
ab € 10,00*
€ 13,20*
Lager 1498
62
1
€ 5,50*
ab € 10,02*
€ 13,24*
1 Tag
62
6
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,99*
Ähnlich
Osborn
9902522163
ab € 8,44*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,11*
Ähnlich
Osborn
9902543563
ab € 64,13*
Ähnlich
Osborn
9902554162
ab € 11,97*
Ähnlich
Osborn
9902566362
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.