Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 150x30mm Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Stahldraht 150x30mm Osborn
Rundbürste Stahldraht 150x30mm Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-718044
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902544162
EAN/GTIN:
     4013349322524
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht gewellt

• Stahldraht, gewellt
• Universal Bürste für alle mittelschweren Bürstarbeiten
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und reinigen

Lieferung: Inklusive Kunststoffreduzierringe.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
150 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Arbeitsbreite:
30 mm
Besatzlänge:
29 mm
Bohrungs-Ø:
31,75 mm
max. Drehzahl:
6000 min-1
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
9902544162
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: 4013349322524, Bürste, Bürsten, Rundbürsten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 13,38*
2 Tage
48
6
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 13,61*
Lager 4012
18
1
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 13,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,30*
€ 14,01*
2 Tage
48
1
€ 5,45*
ab € 10,39*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,93*
Ähnlich
Osborn
9902522163
ab € 8,97*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,25*
Ähnlich
Osborn
9902543563
ab € 63,66*
Ähnlich
Osborn
9902554162
ab € 11,87*
Ähnlich
Osborn
9902566362
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.