Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101109373 Herst.-Nr.: 0-33-887 EAN/GTIN: 3253560338879 |
| |
|
| | |
| STANLEY Rollbandmaß FatMax Xtreme 5 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit II
Bandmaß mit extra großem Haken, bis zu 4 m horizontal ausziehbar ohne zu knicken, Band auf den ersten 15 cm mit fluoriszierender Blade Armor Folie überzogen-um 90% reduziertes Bruchrisiko, Band vollständig mit Mylar®-Schutzschicht überzogen. Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessungen, verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert, gummiert. Gürtelclip, mit Feststeller und automatischem Rücklauf.
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 5 m | Bandbreite: | 32 mm | EG-Prüfzeichen: | Genauigkeit II | Marke: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,61* | € 23,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,76* | € 23,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,53* | € 24,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,69* | € 24,94* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,51* | € 39,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|