Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101108448 Herst.-Nr.: 7100078989 EAN/GTIN: 4054596052758 |
| |
|
| | |
| 3M Schutzbrille SecureFit SF 401 AF klar UV-Schutz
Schutzbrille aus rahmenlosen Gläsern mit Bügel. Linsenbeschichtung: Anti-Scratch und Anti-Fog. Der Druck der Bügel auf die Ohren wird gleichmäßig verteilt und bietet daher hohen Tragekomfort. Weiche, einstellbare Nasenpolster für individuellen Schutz. Bügelenden mit zusätzlich weicher Polsterung, sportliches Design, Bügel mit kräftigen Farben für modische Akzente unterstützen die Trageakzeptanz. Polycarbonatgläser absorbieren UVA/UVB-Strahlen zu 99,9%.
Weitere Informationen: | | Type: | Securefit SF 401 AF | Sichtscheibe: | klar | Rahmenfarbe: | schwarz/grün | Marke: | 3M | Gewicht: | 19 g | Norm: | EN 166 | Beschlagfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, regenbundhose, regenhose schwarz, ArbeitsschutzfürTischler, Sonnenbrille |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,32* | € 7,18* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,27* | € 7,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,81* | € 7,47* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 7,67* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,26* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|