Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Flächenstreicher Breite 4" mit Holzstiel natur/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 4" mit Holzstiel natur/blau
Produktbild zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 4" mit Holzstiel natur/blau
LOGO zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 4" mit Holzstiel natur/blau
Artikel-Nr.:
     3145-101108126
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     72758
EAN/GTIN:
     9002588727585
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
SCHULLER Flächenstreicher Breite 4" mit Holzstiel natur/blau

Mit hellen Chinaborsten, 12. Stärke, Holzstiel natur/blau.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Type:
72758
Marke:
Schuller
Stärke:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 6,92*
€ 10,15*
Lager 3145
49
1
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 13,96*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72752
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.