Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Flächenstreicher Breite 2,5" mit Holzstiel natur/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 2,5" mit Holzstiel natur/blau
Produktbild zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 2,5" mit Holzstiel natur/blau
LOGO zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 2,5" mit Holzstiel natur/blau
Artikel-Nr.:
     3145-101108123
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     72755
EAN/GTIN:
     9002588727554
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
SCHULLER Flächenstreicher Breite 2,5" mit Holzstiel natur/blau

Mit hellen Chinaborsten, 12. Stärke, Holzstiel natur/blau.

Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Type:
72755
Marke:
Schuller
Stärke:
17 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 4,25*
Lager 3145
16
1
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 6,03*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72722
ab € 0,54*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72752
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.