| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101104327 Herst.-Nr.: 22490 EAN/GTIN: 9002588224909 |
| |
|
| | |
| SCHULLER Lackierwalze Superfein 1R aus Schaumstoff Länge 110 mm ø 35 mm
Lackwalze superfein, hoch verdichteter Schaumstoff (55 kg/m3). Besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet, speziell für alle Kunstharzlacke, Lasuren und wasserverdünnbare Acryllacke.
Weitere Informationen: | | Länge: | 110 mm | Type: | 22490 | ø: | Innen: 15 mm | Außen: 35 mm | Ausführung: | bügelseitig gerundet | Marke: | Schuller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, lackierroller schaumstoff, heizkörperroller |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 130 | | € 6,95* | ab € 0,64* | € 0,93* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,95* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|