Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 320 x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 320 x 330 mm
Produktbild zu SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 320 x 330 mm
LOGO zu SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 320 x 330 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101108360
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     40500
EAN/GTIN:
     9002588405001
Suchbegriffe:
Farbwanne
farbwanne
SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 320 x 330 mm

Aus Kunststoff, gerippt.

Weitere Informationen:
Abmessung:
320 x 330 mm
Marke:
Schuller
Type:
40500
Weitere Suchbegriffe: Farbe, Maler, Ölwanndl, Ölwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
40
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 3,50*
Lager 3145
94
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
40550
ab € 2,65*
Ähnlich
Schuller
40472 1
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.