Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 270 mm
Produktbild zu SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 270 mm
LOGO zu SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 270 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192045
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     22510
EAN/GTIN:
     9002588225104
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 270 mm

Bügel verzinkt mit ergonomischem Profigriff passend für alle Heizkörper- und Lackwalzen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
270 mm
Marke:
Schuller
Type:
22510
Länge:
100 mm
ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbrollerbügel, Steckbügel, Walzenbügel, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle, Bügel, Lackierrollerbügel, Lammfellrollerbügel, Malerbügel, Roller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 6,95*
ab € 0,94*
€ 1,33*
Lager 3145
75
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 2,07*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,95*
ab € 2,812*
€ 4,143*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pictolor
787201001
ab € 2,572*
Zubehör
Pictolor
86391010
ab € 2,416*
Zubehör
Pictolor
mav11585
ab € 2,525*
Zubehör
Schuller
20011
ab € 2,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
20030
ab € 0,81*
Zubehör
Schuller
20510 6
ab € 1,24*
Zubehör
Schuller
20565
ab € 2,77*
Zubehör
Schuller
21210
ab € 2,743*
Zubehör
Schuller
20010 1
ab € 2,931*
Zubehör
Schuller
22490 9
ab € 2,608*
Zubehör
Schuller
21010 0
ab € 2,841*
Zubehör
Schuller
21171 8
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.