Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Lackierwalze Gold-Line aus Polyamid 12 mm Flor Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Lackierwalze Gold-Line aus Polyamid 12 mm Flor Länge 100 mm
Produktbild zu SCHULLER Lackierwalze Gold-Line aus Polyamid 12 mm Flor Länge 100 mm
LOGO zu SCHULLER Lackierwalze Gold-Line aus Polyamid 12 mm Flor Länge 100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101104325
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     20011
EAN/GTIN:
     9002588200118
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
SCHULLER Lackierwalze Gold-Line aus Polyamid 12 mm Flor Länge 100 mm

Mit 12 mm Flor, Polyamid, lösungsmittelfest. Speziell geeignet für glatte Untergründe wie Dispersionen, Leim- und Latexfarben.

Weitere Informationen:
Type:
20011
Länge:
100 mm
Marke:
Schuller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
170
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,63*
Lager 3145
935
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,39*
7 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,48*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20006
ab € 0,53*
Ähnlich
Schuller
20010
ab € 1,00*
Ähnlich
Schuller
21006
ab € 1,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
20016
ab € 0,60*
Ähnlich
Schuller
20510 6
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.