| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192044 Herst.-Nr.: 20016 EAN/GTIN: 9002588200163 |
| |
|
| | |
| SCHULLER Ersatzwalze Perlonfaser zu Heizkörperroller Länge 100 mm ø 35 mm
Aus Polyester, mit 12 mm Flor. Speziell für Dispersionen, wasserlösliche Farben, Latexfarben und Acryllacke. Passend zu Heizkörperroller.
Weitere Informationen: | | Außen ø: | 35 mm | Länge: | 100 mm | Marke: | Schuller | Type: | 20016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, Farbroller, Farbwalze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 130 | | € 6,95* | ab € 0,61* | € 0,88* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,77* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|