Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 62
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 62
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 62
Symbol zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 62
Symbol zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 62
Schonwaschgang bei 60°C
LOGO zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 62
Artikel-Nr.:
     3145-101103882
Herst.-Nr.:
     22505365-9997-62
EAN/GTIN:
     4053813379005
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 62

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Elastischer Bundeinsatz. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Kontrast-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit.

Weitere Informationen:
Serie:
Activiq
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Type:
2250
Größe:
62
Marke:
Kübler
Gewicht:
270 g/m²
Knieschoner möglich:
Nein
Farbe:
schwarz/anthrazit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,59*
€ 56,38*
7 Tage
22
€ 4,30*
ab € 43,18*
€ 56,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,19*
€ 59,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,84*
€ 64,45*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 73,11*
€ 88,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.