Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 44
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 44
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 44
Symbol zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 44
Symbol zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 44
Schonwaschgang bei 60°C
LOGO zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 44
Artikel-Nr.:
     3145-101103881
Herst.-Nr.:
     22505365-9997-44
EAN/GTIN:
     4053813378916
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 44

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Elastischer Bundeinsatz. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Kontrast-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit.

Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Marke:
Kübler
Type:
2250
Größe:
44
Serie:
Activiq
Gewicht:
270 g/m²
Farbe:
schwarz/anthrazit
Knieschoner möglich:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 36,46*
€ 47,16*
7 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 36,08*
€ 47,59*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,57*
€ 49,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 42,43*
€ 54,45*
Lager 3145
3
1
€ 5,90*
ab € 60,87*
€ 75,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.