Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Anschlusskabel, DVI-D 24+1 Stecker/Stecker, FULL HD, BASIC, 2,0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Anschlusskabel, DVI-D 24+1 Stecker/Stecker, FULL HD, BASIC, 2,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, DVI-D 24+1 Stecker/Stecker, FULL HD, BASIC, 2,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     314-118864
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     118864
EAN/GTIN:
     4005938188642
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
DVI-D 24+1 Stecker / DVI-D 24+1 Stecker - DUAL LINK | 3840 x 2160 @ 60 HZ | vergoldete Kontakte | FULL HD | ROHS 2.0 und REACH-konform | Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
€ 6,70*
ab € 3,54*
€ 5,47*
€ 3,50*
ab € 13,89*
€ 19,91*
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.