Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 2 m - Daumenschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2200551
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     118864
EAN/GTIN:
     4005938188642
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m

Übersicht

Kurzinfo  Helos - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 2 m - Daumenschrauben
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  118864
Modell  
EAN/UPC  4005938188642

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos DVI-Kabel - 2 m
Typ  DVI-Kabel - Dual Link
Besonderheiten  Daumenschrauben
Länge  2 m
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
TMDS-Links  Dual Link
Besonderheiten  Daumenschrauben
Länge  2 m
  
Konnektivität  
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
DVI-Kabel
TMDS-Links:
Dual Link
Besonderheiten:
Daumenschrauben
Länge:
2 m
Anschluss:
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende):
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, 118864, helos, dvid, duallink, anschlusskabel, 24+1, stecker/stecker, full, basic, schwarz, dvikabel, dual, link, daumenschrauben, monitorkabel, vergoldetes, kabel, 24+1pol, st./st., steckerstecker, 241pol, stst, stecker, 1pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 3,54*
€ 5,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,93*
€ 19,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.