| |
|
| Artikel-Nr.: 313-364375 Herst.-Nr.: 1280XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nitril 3000, Nitrilhandschuh, puderfrei, Nitril, Farbe weiß, Größe XL, Packung 100 Stück Der Nitril 3000 ist ein latexfreier Einmalhandschuh aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR). Das Material ist nicht nur sehr beständig, sondern passt sich der Hand bereits nach kürzester Zeit wie eine zweite Haut an und garantiert somit ermüdungsfreies Arbeiten. Die Polymerinnenbeschichtung ermöglicht ein müheloses Anziehen. Beidhändig passend, mit Rollrand, weiß, mikrogeraut. Weitere Informationen: | | Material: | Nitril | Inhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,63* | € 4,27* | | | | Lager 313 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,20* | € 5,03* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,26* | € 5,25* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,11* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 313 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,032* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 313 | | Versand: Lager 313 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,90* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|