Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kürette Gracey, Instrumentarium, Typ Standard, Figur 11/14, Farbe lila, Griff 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-322925
Hersteller:
     Hu-Friedy
Herst.-Nr.:
     SG11/149E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gracey-Kürette
PA-Kürette
gracey kürette
Kürette Gracey, Instrumentarium, Typ Standard, Figur 11/14, Farbe lila, Griff 9 Ever Edge, Packung 1 Stück Gracey-Küretten sind Spezial-Küretten, die speziell für bestimmte Zähne und Zahnflächen gestaltet sind.\n\n* Speziell zum Wurzelglätten\n* Geeignet für Taschentiefen bis ca. 5 mm\n* Hergestellt nach den Originalplänen von Dr. Gracey
Weitere Informationen:
Griff:
9 Ever Edge
Farbe:
lila
Figur:
11/14
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,87*
€ 70,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,66*
€ 69,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,46*
€ 63,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,72*
€ 60,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,26*
€ 52,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.