| |
|
| Artikel-Nr.: 313-215828 Herst.-Nr.: 330048060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gammex Latex, OP-Handschuh, puderfrei, steril, Form Anatomisch, Farbe weiss, Größe 6, Naturkautschuklatex, SMARTPack 50 Paar Moderner puderfreier Latexhandschuh für die allgemeine Chirurgie\n\nDer Handschuh GAMMEX Latex von Ansell setzt durch ihre Konstruktion und Latexformulierung die höchsten Standards in der Chirurgie. Mit seiner optimalen Kombination von Schutzleistung und Tragekomfort auf der Basis einer von Ansell entwickelten Technologie sowie außergewöhnlichen Anwenderfreundlichkeit bietet dieser Handschuh einen wirkungsvollen Barriereschutz ohne Beeinträchtigung der Tastsensibilität.\nDas An- und Ausziehen selbst mit feuchten Händen ist dank der Innenbeschichtung aus wasserbasiertem Synthetikmaterial denkbar einfach. Das Haftband am oberen Rand der geraden Stulpe gewährleistet einen sicheren Sitz am OP-Kittel: Diese effiziente Konstruktion mindert während des Eingriffs den Druck auf den Unterarm.\nDer GAMMEX Latex gewährleistet unter feuchten wie trockenen Bedingungen einen guten Instrumentengriff. Diese Griffsicherheit wird unterstützt von der mikrotexturierten Außenfläche, die mit den von Ansell entwickelten strukturierten Handschuhformen und einer kontrollierten Dosierung der Chlorung in der Endfertigungsphase hergestellt wird.\nDie äußerst geringen Rückstände von Latexproteinen und Beschleunigerchemikalien des Handschuhs werden durch ein gründliches Bleichungsverfahren sowie Waschzyklen in der Nachproduktion erzielt. Die Hautverträglichkeit basiert außerdem auf die Freiheit der Materialformulierung von Thiuramen und MBT (Mercaptobenzothiazol).\nZusammenfassend gesagt ist der Handschuh GAMMEX Latex, wie sein Erfolg in den OP-Sälen im gesamten Europa zeigt, die ideale Lösung für anspruchvollste chirurgische Anforderungen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 Paar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuhe gepudert weiß, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 313 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,85* | € 43,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,13* | € 51,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 313 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Paar (ab € 0,637* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 313 | | Versand: Lager 313 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,90* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|