Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenregal - für 6 Flaschen der Serie 9994 - 56 x 10,5 x 15,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenregal - für 6 Flaschen der Serie 9994 - 56 x 10,5 x 15,5 cm
Flaschenregal - für 6 Flaschen der Serie 9994 - 56 x 10,5 x 15,5 cm
Artikel-Nr.:
     3061-9993.560
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9993.560
EAN/GTIN:
     4044925051286
Suchbegriffe:
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Weinflaschen-Wandhalter
Weinflaschen-Wandregal

Flaschenregal - für 6 Flaschen der Serie 9994 - 56 x 10,5 x 15,5 cm

  • Flaschenregal
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 56 x 10,5 x 15,5 cm
  • 1-stufig
  • für Wandmontage
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
56 x 10,5 x 15,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, weinflaschenregal, 9993107, 9993 107
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,64*
€ 13,75*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,61*
€ 25,27*
Lager 3061
168
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 27,70*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.