Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenregal, 1 -stufig. für 6 Flaschen der Serie 9994. Chromnickelstahl. zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenregal, 1 -stufig. für 6 Flaschen der Serie 9994. Chromnickelstahl. zur
Flaschenregal, 1 -stufig. für 6 Flaschen der Serie 9994. Chromnickelstahl. zur
Artikel-Nr.:
     2813-463-1255
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9993560-2386
EAN/GTIN:
     4044925051286
Suchbegriffe:
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Weinflaschen-Wandhalter
Weinflaschen-Wandregal

Flaschenregal, 1 -stufig. für 6 Flaschen der Serie 9994. Chromnickelstahl. zur
Wandmontage. Maße: 56 x 10,5 x 15,5 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
56 cm
Breite:
11 cm
Gewicht:
1.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,62*
€ 13,87*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 25,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.