Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Kühlschale - ohne Deckel - 7,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Kühlschale - ohne Deckel - 7,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm)
GN-Kühlschale - ohne Deckel - 7,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm)
Artikel-Nr.:
     3061-9906.530
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9906.530
EAN/GTIN:
     4044925056076
Suchbegriffe:
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku
Gastronorm-Kühlplatte

GN-Kühlschale - ohne Deckel - 7,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm)

  • GN-Kühlschale
  • Polycarbonat
  • Höhe 7,5 cm
  • GN-Größe: GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • mit Kühlakku und GN 1/1 Tablett
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Abm.:
7,5 cm
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,84*
€ 47,45*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 41,53*
€ 54,41*
Lager 3061
66
Frei Haus
ab € 47,64*
€ 62,17*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.